Beli kubota spare part di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kubota Assy Wheel Idler U-50 (Pulley)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Kubota Assy Wheel Idler U-50 (Pulley)
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanIdler asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifet
    atribut:
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions: 380x520x215
    • Material Description: Assy Wheel, Idler
  2. Kubota Bush
    Mulai

    Rp339.900

    Kubota Bush
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.
    atribut:
    • Part Number: RD201-22260
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions (mm): 79x34x34
  3. ASB Rod Ends Bearing
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    ASB Rod Ends Bearing
    Deskripsi:
    ASB memiliki range produk Rod Ends Bearing yang lengkap digunkan pada industri automation, perakitan otomotif dan konstruksi
  4. Nvent Erico Copper-Bonded Ground Rod, Threaded (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Nvent Erico Copper-Bonded Ground Rod, Threaded (Kawat Las Elektrode)
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Material: Copper-Bonded Steel
    • Tensile Strength (MPa): 552 (Min)
    • Thread Location: Pointed and Chamfered Ends
    • Ground Rod Diameter, Nominal (inch): 3/4
    • Complies With: ANSI/NEMA GR1, IEC EN 62561-2
    • Plating Thickness (µm): 254
  5. CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp309.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  6. KDS Rod for Commentary ID Photo
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

  7. THK Rod-end NOS T Type (Right-hand Thread Type)
    Mulai

    Rp199.900

    THK Rod-end NOS T Type (Right-hand Thread Type)
    Deskripsi:
    This is an oil-free type in which a self-lubricating synthetic resin is molded between the steel holder and the spherical inner ring. The gap on the sliding surface is kept to a minimum and accurate link motion is obtained. This is a type with a holder terminal as an external thread.
    atribut:
    • JIS Class: JIS Class 2
  8. Braxter Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp11.900

    Braxter Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
    • Maximum Speed (m/s): 80
    • Maximum Speed (rpm): 15200
    • Size (mm): 100x2.5x16
  9. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  10. TRUSCO New Rod
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO New Rod
    Deskripsi:
    Scaled rod for on-site record photography. Light and durable aluminum measure. There are many sizes and many combinations. Field record photo rod
    atribut:
    • Material: Made of aluminium
    • Width (mm): 60
    • Thickness (mm): 6
  11. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    36%
    Mulai

    Rp819.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    -Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
  12. Kubota Assy Link U-50
    Mulai

    Rp13.999.900

    Kubota Assy Link U-50
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanTracklink asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan l
  13. Kubota Assy Meter(Us) (Kubota) U-50
    Mulai

    Rp12.999.900

    Kubota Assy Meter(Us) (Kubota) U-50
    atribut:
    • Compatible for: U-50
  14. KOHLER Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp42.999.900

    KOHLER Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)
    atribut:
    • UNSPSC: 26101503
    • Agency Compliance: EPA
    • Gear Box: Internal
    • Ignition Type: Electronic
    • Low Oil Shut Down: Pre Start Only
    • Rotation: CCW-SE
    • Shaft Orientation: Horizontal
  15. Fort Grounding Rod (Batang Arde/Earthing Rod)
    Mulai

    Rp95.900

    Fort Grounding Rod (Batang Arde/Earthing Rod)
    atribut:
    • Material: Steel copper tin plating
  16. Tajima Rod
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    Tajima Rod
    Deskripsi:
    -A tape rod can be winded up speedily.
  17. monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp15.900

    monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    HIGH ANCHOR M10 / HIT ANCHOR M10X90 (Update)- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan/Lubang 10MM- Panjang 100MM (10CM)- Mur Kunci Pas 14- Material Besi Galvanis- Finishing Zinc Plated
    atribut:
    • Finishing: Zinc Plated
    • Material: Besi Galvanis
Daftar Harga kubota spare part Terbaru October 2026
Kubota Assy Wheel Idler U-50 (Pulley)Rp19.999.900
Kubota BushRp339.900
ASB Rod Ends BearingRp12.900
Nvent Erico Copper-Bonded Ground Rod, Threaded (Kawat Las Elektrode)Rp119.900
LINCOLN ELECTRIC Welding Electrode (Kawat Las Elektroda)Rp379.900
CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp309.999.900
KDS Rod for Commentary ID PhotoRp429.900
THK Rod-end NOS T Type (Right-hand Thread Type)Rp199.900
Braxter Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp11.900
LINCOLN ELECTRIC Merit Welding Rod TIG/GTAW (Kawat Las Argon)Rp879.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait